仕様(末端様式)ガルウィング
アクチュエータの種類プランジャー
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
保護等級IP00
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)0.5
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50
1袋(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別半田付け
成分ペーストフラックス・錫
3レイヤーで清潔、快適。
胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。
足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。
フード透明部分を広くとることにより視界確保。
二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)5000
機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
接続ねじ種類M
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
色オレンジ
用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途作業用 ワークライト 作業灯
質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時)
保護等級IP20相当
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
定格入力5V/1A
点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
接続ねじ種類M
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
小型微差圧計
差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備
様々な配管接続が可能
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)1
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
端子形状J-リード
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500
作動力0.5~7N
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)1
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
端子形状ガルウィング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500
作動力0.5~7N
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ
ストローク(mm)1
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500
作動力0.5~7N
H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
材質鉄
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式
使用場所屋内用
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)36
電流(A)18
電源(V)AC200
コンデンサ容量(μF)(200V)264000
ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6
電源コード(m)2.58sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)140
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.68
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)5.5(±1.5)
使用温度(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
アズワン品番64-7992-42
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
高電力密度と低消費電力を実現し、ビジネスの継続性を確保します。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合
仕様SFOTアゴひも用
適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z
寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)
タイプアゴひも
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ