188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC 入数(双)1 機能伸縮性 指マチマチあり
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


3M(スリーエム)フィットテスト溶液
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品 トラスコ品番336-1936
1箱(6パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

すべり止め付き立体縫製。綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。手首のボタンホックが脱げを防止します。
材質原手:綿、すべり止:PVC 入数(双)1 指マチマチあり
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業テープ付エフモール
エコ商品
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)MIX軍手
杢カラーで汚れが目立ちにくく、フィット感が良く付け心地抜群。
機能伸縮性・柔軟性
1ダース(12双)
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタ化工品ニッタプラスホース
エコ商品
各種流体の吸引が可能なサクションホースです。軽量で柔軟なため取り扱いが容易で作業性が良好です。透明のため、流体の確認が容易です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。建築、土木現場、マンホール内の汚泥吸引用。サンドブラスト、ショットブラストの回収用。養殖池、漁港での魚の吸い上げ用。化学工場での酸・アルカリ等の薬液回収用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので。メーカーへお問い合わせください。 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1巻(50m)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン 品名・タイプパウンドケーキ型
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)デニム再生糸軍手 12双組
汚れが目立ちにくく丈夫な軍手。 フィット感が良く付け心地抜群。
機能伸縮性・柔軟性
1ダース(12双)
489 税込538
7日以内出荷

COVER WORK(カバーワーク)特紡 2本編軍手
丈夫でしなやかな特防2本編み軍手。
機能耐久性 糸本数(本)2
1ダース(12双)
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)TKB3本編軍手 780g 12双組
丈夫でしなやかな特防3本編み軍手 フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
機能伸縮性・柔軟性 糸本数(本)3
1ダース(12双)
669 税込736
4日以内出荷

底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。 材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン 茶色 タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底 ベロ部分(mm)50
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0014 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生低学年用。
材質人工皮革 質量(g)300~320 サイズ(cm)3号:円周58~60 圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIKASA (ミカサ)サッカーボール 3号
ミカサの新デザインボール。手縫い。小学生低学年用。
材質人工皮革 質量(g)300~320 サイズ(cm)3号:円周58~60 圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.610~0.810
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(ボール)SCS13A 使用流体 材質(キャップ)ポリプロピレン 最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,898 税込9,788
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

COVER WORK(カバーワーク)スリークォーターソフト
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
1双
509 税込560
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦 アズワン品番65-2308-31
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので、差し込み用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:460×695×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本(M4×10)●ポケットサイズ:A3横 アズワン品番65-2308-32
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷



材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7835-96
1枚
455 税込501
翌日出荷




トラスコ品番226-6824 刃径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷