カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft4」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(5本)
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミー

    FFミラー通路(マグネット付) 左右用

    コミー(1件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 火はさみ TRUSCO

    火はさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質真鍮
  • 再帰反射テープその他カラー TRUSCO

    再帰反射テープその他カラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
  • スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入) マイト工業株式会社

    スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷
    マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
    用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    光(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • 標準切断砥石 つるぎ405 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ405

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー)

    パネルリムーバー(曲面型)

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
    用途パネルやモール外し等全長(mm)195質量(g)60
  • フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。
    用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖色ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
  • フライスアーバ 日研工作所

    フライスアーバ

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(98件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。