モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)36
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
回転方向両方向(CW)
定格電流(mA)36
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
回転方向両方向(CCW)
定格電流(mA)155
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 2 VTC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = US実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 (NPN) V、-5 (PNP) V最大動作周波数 = 120 (PNP) MHz、150 (NPN) MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
関連キーワード