1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1袋(10個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR1BG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-B
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-A
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質フッ素ゴム(FPM)
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
機能耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別G形固定用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
太さW(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P50
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoBSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.51、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.50、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.4、BSA-420JDSG G-3 フロントデフ部品_No.13、BSA-420JASG G-3 フロントデフ部品_No.13、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.50、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.69、BSA-420JAW フロントデフ部品_No.13、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.48、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.51、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.10、TS2000G 動力噴霧機部品_No.47、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.43、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.50、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.43、MS2210 -A 本体部品_No.42など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格G55
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.41MB)
図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格G115
部品名称Oリング G115
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.48MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoSSA-L1000 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.76、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.22、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.22、MS2202 本体部品_No.17、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.22、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.22、BSM-1065SLT 動力噴霧機 1 (MS2000G)部品_No.22、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.22、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.22、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.22、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.19、BSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.22など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格P-10
部品名称Oリング P10
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.62MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.61MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.69、MS410RCL-M 調圧装置部品_No.16、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.59、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.18、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.16、VSM100-11 ノズル部品_No.54、VSM110-15S ノズル部品_No.115など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ