73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

Sシリーズのキャスター付、上面がガラスパネルのスクリーンです。
脚の種類キャスター 材質表面材/クロス、ガラス部/樹脂ガラス(ポリスチレン)、フレーム/PVC形材、スタンド/スチール+樹脂カバー 奥行(mm)455 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-1 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カーボンブラシ
トラスコ品番437-2522 適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷


1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番65-2197-11
1セット
39,800 税込43,780
当日出荷

キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
800 税込880
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-40
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-43
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-41
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-42
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ノック式消しゴムの透明ボディバージョン。ネオン管をイメージして暗闇でほんのり光るブルーカラーの蓄光顔料入り。
仕様本体サイズ:軸Φ10.5mm×H122mm(クリップ含まず)・本体質量:9.5g・材質:本体/ABS・バネ/スチール・ノックカバー/PP・先端テーパー/POM・消しゴム/塩ビ製・消しゴム色:ブルー ブルー 適合品番対応替えゴム:EH-KNCR
1個
149 税込164
翌々日出荷

ノック式消しゴムの透明ボディバージョン。ネオン管をイメージして暗闇でほんのり光る蓄光顔料入り。
仕様本体サイズ:軸Φ10.5mm×H122mm(クリップ含まず)・本体質量:9.5g・材質:本体/ABS・バネ/スチール・ノックカバー/PP・先端テーパー/POM・消しゴム/塩ビ製・消しゴム色:ピンク ピンク 適合品番対応替えゴム:EH-KNCR
1個
149 税込164
翌々日出荷

ノック式消しゴムの透明ボディバージョン。ネオン管をイメージして暗闇でほんのり光るグリーンカラーの蓄光顔料入り。
仕様本体サイズ:軸Φ10.5mm×H122mm(クリップ含まず)・本体質量:9.5g・材質:本体/ABS・バネ/スチール・ノックカバー/PP・先端テーパー/POM・消しゴム/塩ビ製・消しゴム色:グリーン グリーン 適合品番対応替えゴム:EH-KNCR
1個
149 税込164
翌々日出荷


種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
1本
929 税込1,022
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター 仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃
用途軽い力で切れるテープカッター 仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで ブラック 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g アズワン品番68-0449-26
1台
3,890 税込4,279
6日以内出荷

TDKs FG シリーズ 1200 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:1.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7156-68
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷