71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤 ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180×180 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
167,800 税込184,580
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

新潟精機(SK)フィラゲージ 広幅
エコ商品
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に リーフ長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)13.6 長さ(m)2.5 使用荷重(t)10.8 ワイヤー径(Φmm)30 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.4 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:120°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大15m 最大電力(W)11 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)11.9 長さ(m)2 使用荷重(t)10.8 ワイヤー径(Φmm)30 アイ部幅(mm)240 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)480
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷


フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き 質量(kg)4 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 流量調整範囲(L/min)0.5~30 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG30) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと) 材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB) 取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G3 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

人気ブランドRenameシリーズの、スクエアタイプトートバッグ!。 A3用紙や雑誌も入るビッグサイズだから、通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!。 シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。背面ポケットや、内装ポケットもあるから小物整理もバッチリ!。 開口も大きく荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなトートバッグです。
材質合成皮革・ポリエステル 幅(cm)45 高さ(cm)35.5 奥行き(cm)12
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4706-20
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング(YDGシリーズ)
エコ商品
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ブラケットなし 材質(ケース)ポリカ―ボネート 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc 圧力計取付角度 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレン 圧力単位MPa
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4692-04
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)4 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)21 機構ジャンピング防止:付き 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
79,980 税込87,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)