カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 制御機器(70)
- 機構部品(68)
- メカニカル部品(59)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 測定用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 農業機械(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 作業工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 物流用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(50)
- RS PRO(50)
- ニッセイ(42)
- NOK(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KITZ(キッツ)(15)
- CHINO(チノー)(15)
- SICK(15)
- azbil(旧:山武)(12)
- イハラサイエンス(10)
- エスコ(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 藤井高圧(8)
- CKD(7)
- ヤマト特殊鋼(7)
- ノーブランド(6)
- ナベヤ(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g-50 o」の検索結果

Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング G50
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格G50部品名称Oリング G50図解NoBSD-5000L-1 ギヤケース部品_No.39、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.50、BSD-5000L ギヤケース部品_No.39、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.52、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.47
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N
NOK¥68税込¥751個当日出荷型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G50
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格G50図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング G50_No.43、MW3501K 部品 Oリング G50_No.59
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥529税込¥5821袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥50税込¥551個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G50-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-AJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
ケアヘルス - O(オー)
トーラス(5件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50g)当日出荷切り口に塗布すると雑菌や雨水の侵入をカットし、養分・水分の蒸発を抑制します。傷口の回復を促進します。用途庭木・植木の剪定後の切口癒合・接木活着に。成分Nブデン、ISOブデン質量(g)72
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
...


































![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)