30,916件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個
特価
379 税込417
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175 定格電圧(V)600 定格電流(A)280.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号175 実装タイプケーブルマウント
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様約2500発 適合電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TMEHジャパンG-6S単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)46
1個
238 税込262
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMEHジャパンG-6BS単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)42
1個
238 税込262
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G-6B-33単品 TMEHジャパン 動画あり
1個
356 税込392
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クリアー光学高度計 G-6シリーズ
使用温度範囲(℃)-30~80 目盛【気圧】620~1040hPa 高度(m)0~5000(目盛20)
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
479 税込527
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

サンレットG-6
用途業務用 中性洗剤 仕様ノズル付 繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
369 税込406
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(6個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)G-6クミタテ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.06MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.1、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 G-6クミタテ_No.1、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.1、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.1
1個
1,798,000 税込1,977,800
7日以内出荷

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給 内容量(g)36/24粒(4種アソート) 箱入数6袋 原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1 香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
1箱(36g×6袋)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。
内容量(g)1506食×4 素材うるち米(国産)
1ケース
3,500 税込3,780
3日以内出荷

ケージーパルテックシルバー甲丸レール330g 6×7
室内用シルバー甲丸レールです
材質 シルバー 仕上シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 穴数5ヶ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

omron(オムロン)パワーリレー G6RN
RoHS
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お子様の成長に大切な栄養素(エネルギー、カルシウム、アミノ酸)を配合したゼリードリンクです。バナナ2本分強(200kcal)のエネルギーとお子様の成長に大切なカルシウム、そしてアミノ酸1500mgを配合したゼリードリンクです。お子様も満足できる大容量250gで、いつでもどこでも効率的なエネルギー補給ができます。
原材料デキストリン(国内製造)、ショ糖、濃縮ぶどう果汁/クエン酸(Na)、アラニン、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、プロリン、塩化K、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、V.A、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 栄養成分【1袋(250g)あたり】エネルギー:200kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:50g、食塩相当量:0.34g、カルシウム:130mg、アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、プロリン:0.15g)、カリウム:検出せず、リン:51.8mg、ヨウ素:検出せず
1箱
1,098 税込1,186
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



規格BSA-650(G-6) 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.29、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 エンジンオイルドレンクミタテ(G-6_No.16、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.15、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.15
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン 内容14g×6個タブレット入り 燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
839 税込923
5日以内出荷

世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
1個
329 税込362
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

さまざまなスポーツのニーズに合わせて、アミノ酸をすばやく手軽においしく補給できます。ご飯1杯分相当のエネルギー160kcal、エネルギー源となるアミノ酸1500mgと運動時や、日々の生活でカラダに不足しがちな栄養素が入った、効率的でバランスの良い栄養補給をサポートするゼリードリンクです。スポーツ時にもおいしくお飲み頂けるすっきりとしたりんご味です。
原材料デキストリン(国内製造)、砂糖、濃縮リンゴ果汁/酸味料、乳酸Ca、アラニン、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、アスパラギン酸Na、塩化K、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、V.B1、V.B2、V.D アレルギー物質:りんご 栄養成分【1袋(180g)あたり】エネルギー:160kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:39.1g、食塩相当量:0.18g、カルシウム:247mg、ビタミンB1:0.76mg、ビタミンC:337mg、ビタミンD:0.9μg【1袋(180g)あたり】アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、アスパラギン酸:0.15g)、リン:検出せず、カリウム:39.78mg、ヨウ素:検出せず
1箱
1,098 税込1,186
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)