1個
¥650
税込¥715
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
規格G70
部品名称Oリング G70
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB)
図解NoMJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.8、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.17、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.8、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.8、MJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.17、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.17
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR1BG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-B
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
型式旧型式:OR1AG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-A
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
型式旧型式:OR1AG105N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00216-A
JIS呼び旧JIS:G105
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)104.4
内径許容差(mm)±0.87
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-A
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG165N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00228-A
JIS呼び旧JIS:G165
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)164.3
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG140N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00223-A
JIS呼び旧JIS:G140
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)139.4
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG290N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00244-A
JIS呼び旧JIS:G290
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)289.3
内径許容差(mm)±2.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG430N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO08824-A
JIS呼び旧JIS:G430
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)429.3
内径許容差(mm)±3.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG110N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00217-A
JIS呼び旧JIS:G110
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)109.4
内径許容差(mm)±0.91
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG400N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02301-A
JIS呼び旧JIS:G400
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)399.3
内径許容差(mm)±2.82
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG470N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02460-A
JIS呼び旧JIS:G470
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)469.3
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG460N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02441-A
JIS呼び旧JIS:G460
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)459.4
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG50N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00205-A
JIS呼び旧JIS:G50
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)49.4
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG300N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00245-A
JIS呼び旧JIS:G300
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)299.3
内径許容差(mm)±2.20
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG245N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02060-A
JIS呼び旧JIS:G245
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)244.3
内径許容差(mm)±1.85
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG350N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02223-A
JIS呼び旧JIS:G350
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)349.3
内径許容差(mm)±2.51
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG375N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO08818-A
JIS呼び旧JIS:G375
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)374.3
内径許容差(mm)±2.67
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG275N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02100-A
JIS呼び旧JIS:G275
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)274.3
内径許容差(mm)±2.04
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ