内外両面の贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
容量(mL)165
高さ(mm)49
径(Φmm)93
内外両面の贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
高さ(mm)29
径(Φmm)94
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.27MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料(0.54MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
トラスコ品番828-0543
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
種別FG(フィンガーガード)
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品収納ケース(袋)
トラスコ品番483-7011
材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)520
全長(m)2
最小径(Φmm)14
最大径(Φmm)29
ミラー寸法(mm)100×73
収納寸法(m)0.6
継本数(本)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
前開き、外側をテフロン撥水加工しております
用途防寒小物
材質表地:ポリエステル、綿(表面:テフロン撥水加工)、ボア部分:ポリエステル、中わた:ポリエステル
幅(mm)250
高さ(mm)50
機能防寒、保湿、前開き
縦(mm)180
高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)
全長(mm)96
適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤
材質コバルトハイス(センタードリル)
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
ドリル長(mm)60
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
ホロセット(mm)5×6
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品収納ケース(袋)
トラスコ品番483-7029
材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)870
全長(m)4
最小径(Φmm)20
最大径(Φmm)29
ミラー寸法(mm)100×73
収納寸法(m)1.23
継本数(本)4
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
鉄鋼製先芯入りのセーフティーブーツ。長靴タイプなので水場の作業に最適です。オーソドックスなブラックカラーの作業長靴。鉄鋼製先芯が落下物からつま先を守ります。裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブラック
標準質量(g/片足)830(26cm)
機能吸汗速乾
材質(先芯)鉄鋼
靴タイプ長靴
後丈(cm)34(26cm)
半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア
材質綿・ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
色ブラック
サイズS
入数2足
特性抗菌・防臭・ハイゲージ
指タイプ先丸
1セット(2足)
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
半永久的に汗臭を消臭、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/普段使い/スポーツ/アウトドア
特性抗菌・防臭
材質ポリエステル・綿・ナイロン・ポリウレタン
入数2足
指タイプ先丸
主な適合純正品番12341-5YS-003
代表車種ニューN-BOX N-VAN
適合メーカーホンダ
適合型式JF3 JJ1
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
臨場感あふれるゲーミング体験を実現する7.1サラウンドサウンド ワイヤレスヘッドセット。合皮イヤーカップ+ProG 50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状USB/ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド
仕様両耳用
色ブラック
質量(g)379
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性リモコン、サラウンド
装着方式両耳
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)ABS
関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
部品・TG93のカッター部のみ
トラスコ品番402-7171
材質【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)2.1
有効長(ふところ深さ)(mm)12.4
刃径(mm)93
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
半永久的に汗臭を消臭、ハイゲージ、抗菌、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/ジュニア・女性サイズあり/普段使い/スポーツ/アウトドア
サイズS
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)11.2
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56
機能調光・0.03A・30W相当
最大消費電力(W)2.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.6
光束(Lm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
内外両面の贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
色花ピンクDC
容量(mL)165
高さ(mm)49
径(Φmm)93
アズワン品番64-7775-30
1個
¥939
税込¥1,033
13日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤/橙
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に
材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)
寸法(mm)363×96
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ