23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分混合溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に 特性耐熱性 成分クロロプレンゴム系溶剤形 トラスコ品番752-0450 材質主成分:クロロプレンゴム系 質量(kg)16.5 淡黄色 容量(kg)15 包装 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 規格JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s)200~280 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分18.5% 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット用シミトリ剤
用途カーペットに付着したガムの除去 化学床材、石質床材にも使用できます。 成分液化石油ガス(噴射剤) アズワン品番64-8884-29 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカーうすめ液 モノタロウ 動画あり
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ネツゾール製品専用のうすめ液【G・N・K・NX・EX・Z-468】。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途各種ネツゾールの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)