オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状カップリング
種類メカニカル継手
常用圧力(MPa)1.6
使用流体水、温水、空気、薬品
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
材質(ケーシング)SUS304
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±1.5°(両側3°)
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)クロモリ鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±2°(両側4°)
材質(車輪)エラストマー車
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー付き
形状自在
質量(kg)0.48
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番123-1524
材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)430
ストッパーなし
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。
ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。
ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。
取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質ステンレス+アルミ鋳物
タイプロープゲート
。SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:100mm●外径:150mm●コード番号:217-6751
アズワン品番65-7906-81
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大
従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ
密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン
2つの層で構成されたメディア
1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去
一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現
1次側容量の低減
67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減
バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート
既存のバッグフィルターと置き換えが可能
フィルターの装着、取り外しが容易
フィルターは硬いシリンダータイプ
熱溶着された継ぎ目
繊維の離脱を低減
優れたシール性を持ったシーリングカラー
高流量・ロングライフ
大きな異物捕捉量
[3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット]
確実なメディアサポート
高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般
接続形状(端末)バッグDF式
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
エンドロックの位置(E) 右ポート側付
1個
¥98,980
税込¥108,878
16日以内出荷
1個
¥1,165
税込¥1,282
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.75mm。奥行き = 1.8mm。寸法 = 3.75 x 1.8mm。Vishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
当日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20
電圧10Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)760
静電容量(μF)2200
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
電圧10Vdc
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)250
静電容量(μF)470
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
6日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5
電圧10Vdc
直径(Φmm)10
高さ(mm)12.5
シリーズKMG
寿命1000h
許容差±20%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
リップル電流(mA)460
静電容量(μF)1000
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25
電圧10Vdc
直径(Φmm)12.5
高さ(mm)25
シリーズSMG
寿命2000h
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
静電容量(μF)4700
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)100
消費電力(W)100
色ホワイト
形式GW100V100W95
ガラス球形状G95
1個
¥549
税込¥604
欠品中
口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)100
消費電力(W)100
色クリア
形式GC100V100W95
ガラス球形状G95
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
欠品中
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ