Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000
アズワン品番65-7467-12
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001
アズワン品番65-7378-62
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
太字筆記幅:1.2mm
用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調
全長(mm)144
タイプシングル
種類サインペン
エコマーク認定認定
方式キャップ式
最大径(Φmm)12
線幅(mm)0.6
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号17 112 025
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本)
N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)10
適合ANP-300-RS804用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
アズワン品番64-6749-28
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様アルミ二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9939
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)930
スイッチ形状スナップスイッチ
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズA4
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)40
引出し幅(mm)225
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9947
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)60
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記
インク色黒・赤・青
方式ノック式
全長(mm)144
シリーズレックスグリップ
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11
先端ボール径(mm)1
替芯BSRF-6M-色
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号17 112 012
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。
厚さ(mm)1.5
入数(双)10
滑り止め効果すべり止め付
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
トラスコ品番816-2408
長さ(mm)150
質量(kg)2.26
ホース長さ(m)10
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
保護構造IP65
照光方式非照光
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)22
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
種類照光式
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65F
品名照光押釦スイッチ
光源LED
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載
4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備
系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成
水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載
トロイダルコア電源トランス搭載
設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用
A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン
付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)
出力インピーダンス(Ω)50
安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)
コネクタBNC×4系統
温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9
周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6
許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55
許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)
出力レベル0.5Vrms (サイン波)
出力周波数10MHz
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。
ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
シリンダー径(Φmm)10
作動方式常時閉単動形
開閉ストローク(mm)6.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合RS804-205367G接続用
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340
質量(g)約1800
測定温度(℃)-10~55
通信方法USBベリフェラル
電池単二型乾電池 4本
最大外径(mm)センサ:約Φ96
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
表面抵抗値(Ω)10^4~6/□
厚さ(g/m2)60
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.2
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ