1,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 動画あり
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種Quintokuta 6G133 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
4,800 税込5,280
当日出荷

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

通気性+手首すっきりショートタイプ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など ブルーブラック 入数(双)1 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
362 税込398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。
坪量(g/m2)186 種別厚手 厚さ(mm)0.19 白色度(%)78程度 紙質光沢紙 印刷方式片面 入数50枚
1袋(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性抜群のハイグレードフィットグローブ
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など レッドブラック 入数(双)1 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
362 税込398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識 G板 PP
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の周知、指示に。 材質PP 厚さ(mm)1 取付両面テープまたはビス(別売) 寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
付属品マグネット×4枚 取付マグネット 硬度3~4H 対応機種汎用 取付け方法マグネット 紫外線カット99 ブルーライトカット率約48% のぞき見防止 反射防止
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
特性ブルーライトカット指紋防止光沢 付属品ヘラ×1(取付け用) 厚さ(mm)0.2 表面硬度2~3H タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率26% ブルーライトカット対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
6日以内出荷

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

トーエイライトポストバーW200
白(反射シート加工無し)
用途簡易的な間仕切りに便利なポストバー 材質ABS 直径(Φmm)34 質量(g)290 長さ(m)2 リング内径(Φmm)83 アズワン品番65-0537-10
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

トーエイライトポストバーGW200
緑色反射シート加工
用途簡易的な間仕切りに便利なポストバー 材質ABS 直径(Φmm)34 質量(g)290 長さ(m)2 リング内径(Φmm)83 アズワン品番65-0537-12
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

別売り「G1339ポール」と組み合わせることで、色々な使い方が可能になります。 ポールを直角に通すことが可能
材質ポリエチレン 質量(g)330 寸法(cm)21.5×21.5×46
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷



懐かしさを感じるタンスかんです。
用途タンス用取手 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトポストバーRW200
赤色反射シート加工
用途簡易的な間仕切りに便利なポストバー 材質ABS 直径(Φmm)34 質量(g)290 長さ(m)2 リング内径(Φmm)83 アズワン品番65-0537-11
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ円型切開刀 16cm OGシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●45°アングル Φ1.5mm 16cm アズワン品番65-9071-76 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷

刃長15 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。
材質ポリエステル200D、鉄 ブラック サイズ16~20インチ用 質量(g)450 寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×380
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

前用バスケット。巾着とスマホ収納ポケット付き。着脱簡単でバッグにも。
材質ポリエステル600D、アルミニウム、樹脂 ブラック 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×210(ブラケット含む)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

CRT-PFNG133W 13.3型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
画面サイズ13.3型ワイド 付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.4×166 対応機種汎用 紫外線防御率(%)99.9 可視光線透過率(%)76.5 取付け方法両面テープ 表面硬度2H以上 アズワン品番64-0901-75 対応インチサイズ13.3型ワイド タッチパネル方式 ブルーライトカット率30% 外光反射率(%)5.35 ブルーライトカット
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 質量(g)約54 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度3
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



SK リングゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

材質H.S.S. 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)