弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦74×横71×奥47
本体質量(g)326
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-G
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)26
許容トルク(N・m)428
寸法D(mm)50
寸法l(mm)17
軸側面圧(N/mm2)214
許容スラスト力(N)34300
M1用2-M8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)50
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)43
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-31
危険物の類別非危険物
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)305
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-2
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
テープ幅(mm)25
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2500
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)324
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
JIS規格1級
水平保持(m)2.4
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
用途長さ測定用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-27
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-G-C
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)26
許容トルク(N・m)428
寸法D(mm)50
寸法l(mm)17
軸側面圧(N/mm2)214
許容スラスト力(N)34300
M1用2-M8
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
商品タイプモリブデングリース
特性極圧性
エスコ品番EA991C-32
危険物の類別非危険物
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
仕様NLGI-2
色油褐色
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-26
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用
仕様S-25(21W)交換用
色ホワイト
本体寸法(mm)H44×Φ20
色温度(K)約8000
電流(mA)12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
パイプハンドG25のハンドル延長バージョン。両手で使用できるのでより強い力でパイプの差し込み・引き抜きを行なえます。
質量(g)800
寸法(cm)6.5×35×7
適合パイプ径(Φmm)19.1~25.4
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
本体寸法(mm)77×73×53
表示ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様メートル
JIS規格1級
水平保持(m)2.6
ロック○
爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2)
目盛種別両面
型式旧型式:OR1BG25N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00200-B
JIS呼び旧JIS:G25
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.4
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途B5 3つ折り 給料袋
グリーン購入法適合
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ幅(mm)25
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプ高耐久ナイロンコート
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様尺相当
テープ幅(mm)25
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2423
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)324
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
水平保持(m)2.4
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG25N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00200-A
JIS呼び旧JIS:G25
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.4
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ