ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。
ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130
材質プラスチック+ラバー
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
錠前付属部品
用途握り玉用
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種TVS REGZA RM-G276N
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種TVS REGZA RM-G276N
取付方式シリコン吸着
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種TVS REGZA RM-G276N
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
のぞき見防止のぞき見防止180度
ブルーライトカット○
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種TVS REGZA RM-G276N
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
特性高硬度9H
1枚
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様
タイプ片面歯形
ピッチ(mm)8
歯形P8M
材質超硬超微粒子
全長50
刃数4
刃長20
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)3
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)3
ベルト厚(mm)2.1
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
タイプHC仕様
ピッチ(mm)3
ベルト厚(mm)2.1
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2100
段数6
耐荷重(kg/段)500
棚段数6
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2100
棚段数5
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)500
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数5
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2100
材質(本体)スチール
棚段数5
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)250
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚段数6
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)2100
材質(本体)スチール
段数6
耐荷重(kg/段)250
棚段数6
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)250
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様
タイプ片面歯形
種類タイミングベルト
ピッチ(mm)3
歯形P3M
バイク1台これ1本で1年間施工可能!
石油系溶剤を一切使用していないので、ムラになりにくく施工面にも優しい仕様。
塗装面・未塗装樹脂・メッキパーツ・スクリーンと様々なパーツに使用可能。
撥水加工により水滴が残りづらく、汚れも付きにくくなり付いても簡単に落とせます。
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
仕様HC仕様
タイプ片面歯形
ピッチ(mm)8
歯形UP8M
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ