カテゴリ
- パソコン/周辺機器(242)
- 農業機械(117)
- 作業工具(43)
- ヘルスケア(24)
- 自動車補修部品(24)
- バイク部品(20)
- 清掃用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(13)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- カー用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(4)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- 介護用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(225)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- I.L.K(池田レンズ工業)(24)
- エスコ(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- アサダ(9)
- 三木プーリ(9)
- brembo(8)
- ケルヒャー(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 光陽産業(6)
- プロト(4)
- セルスター(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- Xiaomi(4)
- エレコム(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g013-12」の検索結果

ドラムヘッド G12 コーテッド B13G12 / G12 Coated (single-ply,12mil) 13インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
ドラムヘッド G12 クリア TT13G12 / G12 Clear (single-ply,12mil) 13インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-40流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)210
NZ-12G/13G用バネ
ENGINEER(エンジニア)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷NZ-12G/13G用のバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
MN-12G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)7日以内出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
電磁比例パイロットリリーフ弁
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から103日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-06-13G-24V-12DIN
三木プーリ¥44,266税込¥48,6931個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ6タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)8000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-06-13G-24V-12JIS
三木プーリ¥44,266税込¥48,6931個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ6タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)8000
励磁ブレーキ 111形 111-12-13G-24V
三木プーリ¥70,674税込¥77,7411個3日以内出荷・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。サイズ12タイプダイレクト取付シリーズ111動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)23最高回転速度(min-1)4000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-12-13G-24V-25DIN
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)(at20℃)23穴径d1(Φmm)【ロータ】25静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.09最高回転速度(min-1)4000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-12-13G-24V-30DIN
三木プーリ¥87,962税込¥96,7581個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)(at20℃)23穴径d1(Φmm)【ロータ】30静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.09最高回転速度(min-1)4000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-12-13G-24V-25JIS
三木プーリ¥87,962税込¥96,7581個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)(at20℃)23穴径d1(Φmm)【ロータ】25静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.09最高回転速度(min-1)4000
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-12-13G-24V-30JIS
三木プーリ¥87,962税込¥96,7581個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)(at20℃)23穴径d1(Φmm)【ロータ】30静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)1.09最高回転速度(min-1)4000
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
6G1i13 U5225U/WA/12/1P/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.4kg~
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から101日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
Surface Pro 第12世代/第11世代/10/9/9 With 5G 用 フィルム 13インチ 反射防止 高精細
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷特殊加工で反射防止特有のチラつきを防止し画像を鮮明に再現します。 気泡がキレイに抜けるエアーレス加工です。 液晶画面を傷や汚れから守る、高精細・防指紋・反射防止タイプのSurface Pro用液晶保護フィルムです。付属品フィルム貼付用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスセット内容液晶保護フィルム(高精細・防指紋・反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETタイプ高精細・防指紋・反射防止サイズ(inch)13対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G取付け方法自己吸着入数1枚適合メーカーMicrosoft
Surface Pro 第12世代/第11世代/10/9/9 With 5G 用 フィルム 13インチ 超透明 指紋防止 気泡防止
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。 液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのSurface Pro用液晶保護フィルムです。付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラセット内容液晶保護フィルム(防指紋・超透明仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)13対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G機能気泡レス取付け方法自己吸着特性指紋防止適合メーカーMicrosoft
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
...