7,679件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-88 全長(mm)70 質量(g)210 穴径(Φmm)20 六角対辺(mm)36 有効長(mm)【ねじ】17 適合ホース内径(Φmm)25 ステム有効長(mm)41
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類GXRc ねじサイズ1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 二面幅H(mm)17 質量(g)27 トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
669 税込736
6日以内出荷

1個
849 税込934
6日以内出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷



1個
369 税込406
当日出荷





配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂 適合タカギ製ニップル全種類 トラスコ品番792-9251 高さ(mm)48 質量(g)41
1個
589 税込648
当日出荷

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体)アルミ 接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料(31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂 適合タカギ製ニップル全種類 トラスコ品番792-9242 高さ(mm)48 質量(g)46
1個
599 税込659
当日出荷

仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

中部高圧ホースG1/2ネジ式接続カプラ
対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
ホース接続口3/8(3分)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ) 種類動力式噴霧器パーツ 質量(g)24 噴霧調整霧・直射 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆止弁なし 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)ゴム、真鍮 適合機種RV-DX/RW-DX/ES など 仕様背負い噴霧器用握りグリップ トラスコ品番793-1280 質量(g)80 接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス アズワン品番64-6359-84 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

仕様逆止弁なし 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続R×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷