カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「g170 ボンド」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
469税込516
1本(50mL)ほか
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1缶(3kg)ほか
取扱停止中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(508件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
699税込769
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
209税込230
1本
欠品中
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
559税込615
1本(25mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途23M(スリーエム)(27件のレビュー)
559税込615
1本(20g)ほか
当日出荷
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3g×3g)ほか
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(119件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド 高性能コンクリート用 コニシボンド 高性能コンクリート用コニシ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個(120mL)ほか
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1535スリーボンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低臭気、一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。各種材質に対し接着性が良好。弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。有機スズ化合物を非含有。(REACH 規制対応品)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色スリーボンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
ハンディボンド360 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360吾妻商会(AZUMA)
1,598税込1,758
1セット(360g)
6日以内出荷
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲などオレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60取扱説明書(0.31MB)接着剤使用量(g)170
Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズ ハクバ写真産業Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズハクバ写真産業
79,980税込87,978
1個
欠品中
エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
メリーゴーラウンドクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]メリーゴーラウンドクラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
969税込1,066
1セット
5日以内出荷
ダンボールでつくる高さ約30cmの大きなメリーゴーラウンドハンドルを回すとフィギュアがぴょこぴょこ動く材質:紙、粘土、PS、竹。サイズ:240×170×300mm。セット内容:台紙セット×1、竹ひご×3、ねんど×1、発泡スチロール球×3、工作ボンド×1、紙管×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。仕様●商品サイズ:240×170×300mm●セット内容:台紙セット、竹ひご、ねんど、発泡スチロール球、工作ボンド、紙管●1個重量(g):305●材質:紙、粘土、PS、竹●1個梱包形態ヘッダー付き袋入り●製造国:日本アズワン品番68-0756-25
Stealth A/C CarbonTear 170-0500 エスアンドエスサイクルStealth A/C CarbonTear 170-0500エスアンドエスサイクル
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0500強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます販売備考:TC(電スロ)用 ※ケーブル2本引きスロットル車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:ブラック材質[素材]:カバー:カーボン付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書適合TWIN CAM エンジン(電子スロットル)(01-17)ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499エスアンドエスサイクル
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0499強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます販売備考:TC(ケーブル2本引き)用 ※電スロ車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:ブラック材質[素材]:カバー:カーボン付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書適合TWIN CAM エンジン(ケーブル2本引き)(08-17)ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0498B エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0498Bエスアンドエスサイクル
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0498B強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます販売備考:※170-0498Aより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:ブラック材質[素材]:カバー:カーボン付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェアブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
木製小物入れ L判 プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]木製小物入れ L判 プラモザイクセットアーテック[学校教材・教育玩具]
773税込850
1セット
3日以内出荷
プラモザイクを使った2ポケットの木製小物入れ手でちぎれるプラモザイクで自由にデザインができる、2ポケットの木製小物入れです。材質:木、PS。サイズ:170×122×38mm。セット内容:プラモザイク小12色組50×50mm×1、木製小物入れL判×1、工作ボンド10g×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容プラモザイク小12色組50×50mm×1、木製小物入れL判×1、工作ボンド10g×1材質木、PS寸法(mm)170×122×38
しげみつくる君(ホワイト) アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君(ホワイト)アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
簡単に草木やしげみを再現できる樹木、下草、草むらの再現に最適です。乾燥後にボンドが固まり硬度が出るので植栽・塗装が簡単にできます。材質:スポンジ、ポリビニルアルコール(PVA)、防腐剤、PE。サイズ:180×170×40mm。セット内容:ジオラマスポンジホワイト30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ジオラマスポンジホワイト30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1材質スポンジ、ポリビニルアルコール(PVA)、防腐剤、PE寸法(mm)180×170×40包装形態(1個)袋入り
しげみつくる君(イエローグリーン) アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君(イエローグリーン)アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
簡単に草木やしげみを再現できる樹木、下草、草むらの再現に最適です。乾燥後にボンドが固まり硬度が出るので植栽・塗装が簡単にできます。材質:スポンジ、ポリビニルアルコール(PVA)、防腐剤、PE。サイズ:180×170×40mm。セット内容:ジオラマスポンジイエローグリーン30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ジオラマスポンジイエローグリーン30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1材質スポンジ、ポリビニルアルコール(PVA)、防腐剤、PE寸法(mm)180×170×40包装形態(1個)袋入り
しげみつくる君(ディープグリーン) アーテック[学校教材・教育玩具]しげみつくる君(ディープグリーン)アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
簡単に草木やしげみを再現できる樹木、下草、草むらの再現に最適です。乾燥後にボンドが固まり硬度が出るので植栽・塗装が簡単にできます。材質:スポンジ、防腐剤、PE。サイズ:180×170×40mm。セット内容:ジオラマスポンジディープグリーン30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ジオラマスポンジディープグリーン30g×1、工作ボンド60g×1、水さし(スポイト式)×1、チャック付きポリ袋×1材質スポンジ、防腐剤、PE寸法(mm)180×170×40包装形態(1個)袋入り
Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)AbuGarcia(アブガルシア)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。新設計「Triarchy Force製法」採用「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)T1100G、M40X採用東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!カーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ERFS-46Pro-ST超ショートレングスの超軽量スローテーパーERFS-51Pro-FS接近戦、最強モデルERFS-60Pro-FS超軽量スーパーバーサタイルモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法TAF+T1100G+M40X
ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき) クロノ(カンジインターナショナル)ベイトオモリグロッド 深戈月(みかづき)クロノ(カンジインターナショナル)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
潮流の早い状況に用いるヘビーウエイト(40号)使用時にもスピニングタックル同様に繊細なアタリを取る事に特化した激流攻略モデルです。繊細なチューブラトップは、潮流変化やイカの追尾等、小さな違和感を捉える事を可能にしました。スムーズなベンドカーブを描くベリーからバットには4軸カーボンをクロスラッピングを施し、復元力が向上した事で高負荷での巻上げ時もよりスムーズなやり取りが可能です。小口径チタンガイドを多点に設置する事でライントラブルを減少したと共に、高感度に仕上がっており、手元に伝わる違和感も逃しません。スピニングタックルでは対応出来ない想定外の超激流には「ミカヅキ605」が新たな右腕となるでしょう。
用途鳥取のカリスマ「海佐知丸 松田船長」の要望に基づきゼロから設計したベイト専用オモリグロッド。その他【PE】0.6~0.8号全長(mm)【竿袋に入れた際】1530長さ(inch)5(6feet)ウエイト40号(170g)