カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • 作業工具(176)
  • 機構部品(156)
  • 測定用品(84)
  • 食品・飲料(72)
  • バイク純正部品(68)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 厨房用品(58)
  • メカニカル部品(55)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 介護用品(53)
  • 卓上消耗品(43)
  • 切削工具(39)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 家電(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 照明(30)
  • 物流用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 制御機器(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 農具(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 事務用品(21)
  • 手袋(20)
  • 研磨材(20)
  • 作業服(19)
  • 保管用品(17)
  • 理美容(16)
  • 清掃用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 電気材料(13)
  • 日用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 自転車部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 医療(10)
  • カー用品(9)
  • テープ(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 縫製用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g185」の検索結果

1,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G185-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G185-NNOK
729税込802
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-BJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
BLACK無糖 缶 185g UCC(上島珈琲)BLACK無糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(3件のレビュー)
2,998税込3,238
1ケース(185g×30本)
当日出荷
コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。
シリーズBLACK無糖容器本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
キリン ファイアブラック185g缶 キリンキリン ファイアブラック185g缶キリン(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
8412N/2G-185 EBM PAPST8412N/2G-185EBM PAPST
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶 キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶キリン(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
当日出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ブレンドコーヒー微糖 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンドコーヒー微糖 缶 185gUCC(上島珈琲)(8件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。
シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185gUCC(上島珈琲)(6件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
まろやかな余韻 カフェオレ カロリーオフ。
シリーズUCC容器本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
RENTHAL DONUTZ | G185 Renthal(レンサル)RENTHAL DONUTZ | G185Renthal(レンサル)
4,698税込5,168
1個
36日以内出荷
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g コカ・コーラジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185gコカ・コーラ
3,898税込4,210
1箱(185g×30本)
翌日出荷
高級豆と国産牛乳100%の王道バランスが楽しめます
シリーズジョージア原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖/香料、カゼインNa、乳化剤アレルギー栄養成分エネルギー35kcal/脂質0.5g/食塩相当量0.1g/炭水化物6.9g/たんぱく質0.6g
ジョージア プラチナムブラック185g缶 コカ・コーラジョージア プラチナムブラック185g缶コカ・コーラ
3,898税込4,210
1箱(185g×30本)
翌日出荷
シリーズジョージア
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶 キリンキリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶キリン(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
3日以内出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0433-19原材料牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
ブレンドコーヒー 缶 185g UCC(上島珈琲)ブレンドコーヒー 缶 185gUCC(上島珈琲)(5件のレビュー)
2,198税込2,374
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
こだわりの香りとコク 本格的ブレンドコーヒー。
シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-48原材料コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グランティーレモンティー 185g サンガリアグランティーレモンティー 185gサンガリア
3,298税込3,562
1ケース(185g×30本)
8日以内出荷
レモンの爽やかな香りとすっきりとした後味が特長です。
種類紅茶飲料容器本数30原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、紅茶、レモン果汁/香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
185g 接着剤(ラバー用) エスコ185g 接着剤(ラバー用)エスコ
3,570税込3,927
1個
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-185 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-185SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-185 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-185SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)185配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
ワンダプレミアムゼロ 185g アサヒ飲料ワンダプレミアムゼロ 185gアサヒ飲料(2件のレビュー)
3,998税込4,318
1ケース(185g×30本)
5日以内出荷
厳選高級豆の深みのある味わいを感じられるよう香料を使わず、かつ甘さ控え目で仕立てた糖類ゼロのコーヒーなので、毎日の仕事の合間に、リフレッシュするのに最適な缶コーヒーです。
シリーズワンダ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×52.4×104.2質量(g)215原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、脱脂粉乳、加工クリーム/甘味料(キシリトール、アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、カゼインNaアレルギー容器本数30
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ターピー ストロングメッシュ 萩原工業ターピー ストロングメッシュ萩原工業(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
ジョージア ゴールデンドリップ 微糖 185g缶 コカ・コーラジョージア ゴールデンドリップ 微糖 185g缶コカ・コーラ
3,898税込4,210
1箱(185g×30本)
翌日出荷
シリーズジョージア
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
カロヤンジェットSクール 185G 第一三共ヘルスケアカロヤンジェットSクール 185G第一三共ヘルスケア
899税込989
1個(185g)
4日以内出荷
スッキリ爽快!育毛トニック<スーパークール>頭皮を清潔に保つクール感の強いジェット噴射式育毛トニックです。生薬抽出成分とビタミンE誘導体が頭皮の血行をよくして、抜毛を防ぎ発毛を促進します。ふけ・かゆみを防ぐピロクトン オラミンを配合しました。頭皮を清潔に保つクール感の強いジェット噴射式育毛トニックです。
用途毎朝のヘアケアに/気になるふけ・かゆみに成分トウガラシエキス、クララエキス-1、センキュウエキス、トウキエキス-1、POE硬化ヒマシ油、BG、pH調整剤、エタノール、DME、LPG有効成分トコフェロール酢酸エステル、グリチルリチン酸ジカリウム、ピロクトン オラミン、センブリエキス、l-メントール効能育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛医薬品医療機器等法医薬部外品
キリン ファイア直火ブレンド185g缶 キリンキリン ファイア直火ブレンド185g缶キリン
3,198税込3,454
1箱(185g×30本)
5日以内出荷
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさ、砂糖の甘さのバランスが程よいスタンダードコーヒー。
シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0451-62原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 34、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.5、糖質(g) 未測定食物繊維(g) 未測定食塩相当量(g) 0.13、ナトリウム(mg) 53、リン(mg) 21、カリウム(mg) 111、カフェイン(mg) 78
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
すっきりとオレンジ 185g サンガリアすっきりとオレンジ 185gサンガリア
3,198税込3,454
1ケース(185g×30本)
7日以内出荷
オレンジの爽やかな香りとすっきりとした味わい!
種類清涼飲料水容器本数30原材料オレンジ果汁(イスラエル製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロテン色素
...