カテゴリ
- パソコン/周辺機器(280)
- 作業工具(251)
- 農業機械(225)
- 油圧機器・油圧ホース(131)
- 機構部品(117)
- 厨房用品(108)
- メカニカル部品(102)
- 制御機器(73)
- 安全靴・作業靴(73)
- 物流用品(72)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 切削工具(63)
- 測定用品(60)
- 事務用品(60)
- 清掃用品(55)
- 作業服(52)
- 店舗什器・備品(50)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 日用品(43)
- 食品・飲料(43)
- 農具(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 学童・教育用品(36)
- 介護用品(33)
- 安全標識(30)
- 研磨材(29)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 家電(29)
- 建築金物(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 手袋(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 自転車部品(22)
- 安全保護具(21)
- 電動工具(19)
- 安全用品(18)
- カー用品(18)
- 防犯用品(17)
- 防災用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 電気材料(15)
- テープ(14)
- 卓上消耗品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 梱包用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 保管用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- オフィス家具(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- クリーンルーム用品(6)
- 医療(6)
- 洗車・清掃(6)
- バイク部品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- ヘルスケア(5)
- 整備工具・収納(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- メディアカバーマーケット(245)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
- TRUSCO(101)
- ナカバヤシ(36)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(24)
- 十川ゴム(24)
- 日本緑十字社(23)
- アーノルドパーマー(20)
- MIKASA (ミカサ)(17)
- ナベヤ(16)
- 青木刃物製作所(15)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
- アイリスオーヤマ(12)
- CONDOR(山崎産業)(12)
- omron(オムロン)(10)
- KITO(キトー)(10)
- テラモト(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g260」の検索結果

リアショック G260
KITACO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。主な適合車種APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
アイスメッシュベスト&保冷剤「氷零」0度150g3個 セット
コーコス信岡¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷【ベスト】。脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能 。本セットは3個付属されています。首元にペルチェを装着可能なペルチェホール 。ペルチェクーラーユニットは付属されておりません。ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。前部のベルトでサイズ調整が可能。【保冷剤】。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境下で、表面温度10度以下を約6時間持続。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング成分保冷剤:水・増粘剤・防腐剤材質、保冷剤:水・増粘剤・防腐剤色ブラックサイズF混率(%)ベスト:パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)外寸(mm)保冷剤:140×110内容量(g)保冷剤:150保冷時間(時間)約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)、冷結時間:約12~24(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g
セイワ(5件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場機能耐滑色ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
糸ラーグ バイフク#8 260g
CONDOR(山崎産業)¥799税込¥8791枚当日出荷裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。再生素材の糸を使用したECOタイプです。用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
キャッチハンドル 替糸 260g
テラモト¥999税込¥1,0991枚当日出荷キャッチハンドル専用のモップ替糸。用途モップ替え糸、キャッチハンドル専用、綿100%種類水拭きモップ材質糸:綿100%、メッシュ:ナイロンメッシュ質量(g)約260寸法(幅W×長さL)(mm)約240×250繰り返し・詰め替え対応
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10![[冷凍] ニッスイ ヤンニョムチキン 260g ニッスイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50597726-231121-02.jpg)
[冷凍] ニッスイ ヤンニョムチキン 260g
ニッスイ¥4,898税込¥5,2901箱(260g×6個)翌日出荷コチュジャンを増量し、より濃厚でコクのある味わいになりました。用途-18℃以下で保存してください
ホースガイドローラー
タカギ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。用途屋外用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂トラスコ品番818-7345高さ(mm)265質量(g)144
樹脂ガイド RGシリーズ
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個3日以内出荷樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
O型ハンドル(25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。材質ステンレス色ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
踏抜き防止板入りゴム長靴
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781足当日出荷鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。色ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)29(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)695(26cm)機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)靴タイプ長靴
SFC アーク 260g
シーフロアコントロール¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷*操作性に優れ、上げでもフォールでもアプローチ *大きなシルエットで、ターゲットへのアピールが有効です。 *厚みを抑えた扁平の変形4面体。抜けが良く、どんな状況下でも使えます。用途<強力なアピール力。万能のアーク>回遊性のある青物や、警戒心の強い中深海の魚をターゲットにしたセミロングジグです。魚に力強くアピールするよう、細長かつ若干扁平の大きめシルエットに設計しました。フォールスピードが速く抜けも良いため、緩い潮流下のポイントにも二枚潮のハードなポイントにも対応します。セミロングながらショートジグ同様のヒットを実現する、長さを問わずに使えるオールマイティなジグです。質量(g)260
糸ラーグ 茶パック 24cm 260g
テラモト¥599税込¥6591枚当日出荷水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに種類水拭きモップトラスコ品番435-1983材質綿・スフ混質量(g)約260全長L(mm)約210繰り返し・詰め替え対応
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
...
































![[冷凍] ニッスイ ヤンニョムチキン 260g ニッスイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50597726-231121-02.jpg)