1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別高温潤滑用
使用目的潤滑
危険物の類別指定可燃物
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
形状平形
材質ポリエチレン
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)AC100~240
各種認証PSE認証品
防水保護等級IP65
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。
主な用途EPDM、ゴム、プラスチック
仕様高粘度型
トラスコ品番293-0463
色無色透明
質量(g)45
主成分シアノアクリレート
不揮発分100%
引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)
粘度(Pa・s)0.4~0.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.027L
固着時間(秒)5~40
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
パイロットポート方向フランジ側
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
¥58,980
税込¥64,878
91日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR
適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計圧力(MPa)0.6
設計温度(℃)60
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)115
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
材質(シール)(H) 外部FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)600
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)500
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)400
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)350
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)550
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ