カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 測定用品(160)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 清掃用品(65)
  • 制御機器(59)
  • メカニカル部品(56)
  • 自動車純正部品(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 食品・飲料(27)
  • 農業機械(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 家電(24)
  • 厨房用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 切削工具(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • ヘルスケア(16)
  • 事務用品(16)
  • 医療(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 電気材料(11)
  • 梱包用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 介護用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 照明(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 物流用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g50-20」の検索結果

関連キーワード
1,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール球G50 20W 旭光電機工業ボール球G50 20W旭光電機工業
359税込395
1個
9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
ステンヘアカット鋏 匠の技ステンヘアカット鋏匠の技(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼長さ(mm)160質量(g)52
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.
スマートジャケット GLADIATORスマートジャケットGLADIATOR(2件のレビュー)
3,290税込3,619
1着
翌々日出荷
生地デジ柄プリント衿、背裏メッシュ仕様で不快なベタつきを軽減夜間での視認性を高める反射素材付き(衿後ろ部分)衿元チンガード付き肘の動きをサポートする袖ムービングギャザー右胸ファスナーポケット締め付け感の少ない裾ストレッチテープ収納力のある左袖マルチポケット袖口シャーリング物が落ちにくい脇逆玉ポケット仕様Sは女性対応シルエット
用途アウトドア スポーツ お出かけ キャンプ 作業 ワーク種別長袖ブルゾン
スティーレ オールステンレスあく取り・かす揚げ パール金属スティーレ オールステンレスあく取り・かす揚げパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼質量(g)60全長×幅W(mm)315×90
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長30全長80材質超硬K10刃数6食付長さ0.8公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
429税込472
1パック(10枚)
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)CKD
50,563税込55,619
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロードポップサイン本体 株式会社GXコーポレーションロードポップサイン本体株式会社GXコーポレーション
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
本体のみ。 人目を引くポップで定番なデザイン。 30年以上のロングセールプラスチックサインです。 表示面板は別途お買い求めください。
材質ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1100×380質量(kg)4取付方式スタンド式
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
クリーン手袋 Sタイプ S 100双入り ガードナークリーン手袋 Sタイプ S 100双入りガードナー
29,980税込32,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズS材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)24
クリーン手袋 Sタイプ L 100双入り ガードナークリーン手袋 Sタイプ L 100双入りガードナー
29,980税込32,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズL材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)24
クリーン手袋 Sタイプ M 100双入り ガードナークリーン手袋 Sタイプ M 100双入りガードナー
29,980税込32,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズM材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)24
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
5,498税込6,048
1箱(10パック)
翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
クリーン手袋 Sタイプ LL 100双入り ガードナークリーン手袋 Sタイプ LL 100双入りガードナー
29,980税込32,978
1箱(100双)
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズLL材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5入数(双)100全長(cm)24
超極細K熱電対 アンベエスエムティ超極細K熱電対アンベエスエムティ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
コントロールキャビネット CCG 河村電器産業コントロールキャビネット CCG河村電器産業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG50) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
味の素 KK コンソメ 顆粒 50g x20 味の素味の素 KK コンソメ 顆粒 50g x20味の素
2,898税込3,130
1箱(50g×20個)
5日以内出荷
じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった洋風スープの素です。お好みの肉や野菜と一緒に煮るだけで、いつものスープや煮込み料理などが、一層おいしくなります。
外径溝入れ加工用チップ GDG 京セラ外径溝入れ加工用チップ GDG京セラ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途溝入れ・突っ切り加工用。
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
くらこん カットわかめ 50g x20 くらこんホールディングスくらこん カットわかめ 50g x20くらこんホールディングス
5,798税込6,262
1箱(50g×20個)
5日以内出荷
シャキッとおいしいわかめを乾燥し、使いやすいサイズにカットしました。食物繊維やカルシウム、鉄分もたっぷり含まれており、ヘルシーな商品です。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...