全長(mm)72
色ガラス球:トウメイ
定格電圧(V)220
口金E17
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
タイプエア流量調整タイプ
六角対辺(mm)12
パイプ径(Φmm)5
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
刃径公差(mm)0~+0.005
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色黒
取付穴径(Φmm)6
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別両端アイ形
基本使用荷重(t)1.0
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用
適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
結合剤樹脂
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。
様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、
あらゆる加工作業にご使用いただけます。
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。衿後ろ反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。右胸縦ファスナー付きポケット。手帳が入る両脇内ポケット。左袖マルチポケット。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」
用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。スポーツ全般。タウンユース。カジュアル
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル100
フライパンにやさしいナイロン製。食洗機対応
材質ナイロン
質量(g)67
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×85×10
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
刃長30
全長80
材質超硬K10
刃数6
食付長さ0.8
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)5.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。
軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
材質ポリエチレン
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類超重荷重用
色黒
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860
質量(kg)0.9
材質(本体)合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。
用途FRPの割れや欠損補修・成形。
樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。
外板パネルの穴埋め・サビ補修。
音響装置の外枠作成。
食物繊維、カルシウム豊富な北海道産真昆布を昔ながらの製法にて、酢に漬け込んだ、都こんぶの個包装タイプの商品です
1箱(50g×10個)
¥3,098
税込¥3,346
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
静岡県産わさび使用。シャキッとしたわさびの食感と風味が特徴です。
1箱(50g×10個)
¥3,498
税込¥3,778
4日以内出荷
1ケース(10袋)
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
香りを包んだ油包を傷めないように加工した柚子果皮を、既存品より約2%増量することで爽やかな柚子風味が更に際立ちました。また、塩分を約5%控えることで、既存品に比べ塩辛さを抑えた味としました。
1箱(50g×10個)
¥4,198
税込¥4,534
5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50
定格100/110V-10W
全高(mm)72
直径(mm)50
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途A4 4つ折り
グリーン購入法適合
1個
¥63
税込¥69
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ