抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュケープ付き八角帽子。洗濯を繰り返しても持続する抗菌力で清潔な状態をキープ。通気性抜群の天メッシュ仕様
用途食品工場 常温作業場向け
色ホワイト
仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様
種類メッシュケープ付
混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌
生地ツイル/フレッシュエリア(R)
性別男女兼用
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。
折りたたんで廃棄できます。
ストレッチ素材。マルチポケット。「ヴィンテージタイプ」の腰廻り。股が裂けづらく、動きやすい仕様。丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)。カラビナループ付。頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー
用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
種別ストレッチパンツ
機能ストレッチ
股下(cm)83
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用
適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
結合剤樹脂
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
種別ストレートパンツ
色シダー
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)83
機能ストレッチ
素材ストレッチチノ
フライパンにやさしいナイロン製。しなやかに曲がるヘッドで入り込む、返す。食洗機対応
材質ナイロン(耐熱温度220度)
質量(g)49
全長×幅W(mm)330×77
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ 日曜大工 タウンユース 散歩
種別パンツ
色ブリック
混率(%)綿97/ポリウレタン3
股下(cm)83
機能ストレッチ
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
無洗米1カップ目盛付。
材質スチロール樹脂・熱可塑性エラストマー
容量(mL)200
質量(g)約39
本体寸法(mm)約120×87×74
1個
¥348
税込¥383
3日以内出荷
無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
材質合成皮革
質量(g)656
幅(cm)38.5
高さ(cm)28
奥行き(cm)10
主な適合純正品番19301ZG5003
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多幅)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ