オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K6SO8/1販売備考:スリップオンと組合せ、純正キャタライザーをキャンセルします。※ガスケット(P-G32 x2ヶ)が付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:2.4材質[素材]:ステンレス集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.86kW/13400rpm最大出力:88.55kW/13500rpmSTD 最大トルク:67.1Nm/11350rpm最大トルク:67.8Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K6SO7-HZC,S-K6SO7-ZC
材質ステンレス質量(kg)2.4、STD:7色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:67.1/11350rpm方式集合:1-1最大出力(kW)88.55/13500rpm、STD:86.86/13400rpm最大トルク67.8Nm/11450rpm