美しい仕上げのドロップレバー。GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホール。リターンスプリング。アルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)
質量(g)272(pr)
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
マウントキット。PLY GC8 VESA Mount。
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8●コード番号:239-5027
アズワン品番65-7782-34
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
主な適合純正品番90201-GC8-650
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
主な適合純正品番90443-GC8-000
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色半透明
材質シリコーンゲル
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~100
硬度55(JISK2207)
比重1.05
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質銅板に銅板をロウ付
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ銅メッキ
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GC-8
ねじピッチ1.25
ねじの呼びM8
1袋(80個)
¥440
税込¥484
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できるスッキリラインE専用のカッターです。
スッキリラインEのカバーとベースが同時に切断できます。
片手でワンタッチ開口。
適合スッキリラインE(GK-70E・80E型)
全長(mm)308
質量(g)693
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
主な適合純正品番90754-GC8-003
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合
作業後の洗浄が簡単
潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適
砥材GC
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
メタルラインホワイトボード専用の壁面取付用マグネットです。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.3
直径(Φmm)80
材質(本体)ゴム
アズワン品番64-8164-31
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
主な適合純正品番55201-GC8-000
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
寸法(mm)Φ80×8
質量(kg)0.3
タイプ壁面取付用マグネット(2個入)
アズワン品番7-3338-04
1セット(2個)
¥3,188
税込¥3,507
13日以内出荷
主な適合純正品番91102-gc8-004
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ