・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。
保護構造IP65
出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max.
電源24V DC±10%
機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整
設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ500
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
形状ステム
エスコ品番EA124GC-51
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
USB Type-C DP ALT映像出力対応。近年多くの機器で採用されているUSB Type-Cを使った映像出力(DP ALT)に対応。ハンドヘルドPC、携帯型ゲーム機、ノートPCなどの映像を録画・配信することができます。4K30p 録画。最大4K30fpsでの録画に対応。高精細で美しい映像を録画・配信できます。※4K60(2160p60)のパススルー利用時には、最大録画解像度は1080p60になります。PC無しでの単体録画に対応。パソコンが無くてもGC515本体のみで録画が可能。GC515にmicroSDを挿入して、録画ボタンを押すだけ。パソコンには詳しくない方や外出先で映像を記録したい方に最適です。映像入力ソースの充電に対応。ハンドヘルドPCや携帯ゲーム機のバッテリー残量を気にする必要はありません。GC515を経由して充電しながら外部ディスプレイに映像を表示することや、映像を録画・配信することができます。※映像入力ソースデバイスに給電する場合には別途65W以上が供給可能なUSB Type-C対応の充電器をご用意ください。USBハブ機能。USBのキーボードやマイク、ゲームコントローラーなどを接続することができます。ハンドヘルドPCや携帯ゲーム機、タブレットなどを、移動中は本体のみで利用、お家ではGC515と一緒にキーボードやマウスを接続して大画面で快適に利用する、といった利用方法も可能です。
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。
お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。
使いやすいリモコンを同梱。
文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)1.4
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)122
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで
LED交換不可
ナチュラルテイストの家具や小物にも似合い、統一感のある空間が作れます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ602
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)メイプル調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
明るい色合いで、ナチュラルなインテリアにコーディネイト。さわやかな雰囲気を広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ552
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)130
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)メイプル調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ502
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
トレンドの西海岸スタイルをはじめ、ミックススタイルのインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ602
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)チェリー調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)126
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付)
プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。
スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)1.4
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)122
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで
LED交換不可
赤みがかった上品な色合い。暖かみのある優雅なインテリアに美しく調和します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ552
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)130
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)チェリー調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ526
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.7
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
重圧感のある落ち着いた色合いのフレームで、インテリアのグレードを高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ552
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)130
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ウォールナット調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ602
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ウォールナット調
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
フラットなクリアフレームをまとったモダンデザインは、スタイリッシュなマンションインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ660
カバー乳白つや消し
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
アズワン品番68-1841-60
1個
¥179,500
税込¥197,450
翌日出荷
スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ602
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ホワイト仕上
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ655
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(アイアン)ブラックレザーサテン
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさ約6200K、約120%/38.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)41.3
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
調色の可否可
落ち着いたマットな質感が、南フランスのような穏やかな雰囲気をプラスします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ667
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.8
取付天井直付型
高さ(mm)230
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(アイアン)ブラックレザーサテン
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ551
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.9
色(側面木調シート張り)ダークブラウン
取付天井直付型
高さ(mm)136
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
マニホールド取付形です。
マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト
幅(mm)Φ500
カバーアクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.4
高さ(mm)122
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命40000時間
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
入数1台
調光方式リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
フレームレスのシンプルなタブレットデザイン。スタイリッシュな空間によく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ500
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)136
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)131
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
主な適合純正品番91251-GC8-005
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
次へ