1,670件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1枚(1枚)
33,980 税込37,378
4日以内出荷















VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP342-3GD1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3GD1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(3) AC110 (AC115) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1GD1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応 タイプ単3形 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応 タイプ単4形 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷


1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷






現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場! シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550 付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚 表示項目工事名・場所・日付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
1枚
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)