26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途木材、多孔質材料、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプチクソ性 グレードGEL10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤナガ穴あけジェル 100
RoHS
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57 製品質量(g)約115(内容量:約90) 危険物の類別非危険物
1個
959 税込1,055
当日出荷

優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)。解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ 適合ハロゲンフリー:YES 透明(経年で琥珀色透明に変化) 使用温度(℃)15~30 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)40~150 安全性無毒性 可使時間(分)15(23℃) 粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m 使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液 適合ハロゲンフリー:YES 透明(経年で乳白色に変化) 使用温度(℃)15~30 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)25~125 安全性無毒性 可使時間(分)17(23℃) 粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m 使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧12kV/mm
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプロング 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)1.15 区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ 寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at/bt ポート数計10 消費電力(W)最大120 電力(W)PoE電力予算:110 周波数50 ~ 60 Hz 機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE 最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度-10℃ ~ 50℃ バッファメモリ1.5Mb 入力電源100V ~ 240V 転送レート14.88 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数4K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)20 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タンガロイカートリッジ CTGE-CA
RoHS
クランプシステムクランプオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)20 タイプカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。 適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ トラスコ品番244-4062 透明 質量(g)24.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状水溶性
1本(10g)
369 税込406
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品、RoHS
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 保存温度(℃)-10~60 メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s 設置方式デスクトップ プロセッサーXeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット【CPUソケット】LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧12~24VDC I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) 対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
499,800 税込549,780
37日以内出荷