カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「geomax」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
  • GEOMAX ENDURO EN91 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。
    タイプWT
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
  • GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX TRIAL TL01F

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷
    ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
    幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
  • GEOMAX AT81EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX AT81EX

    DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
    用途競技用
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34F

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    偏平率(%)100
  • GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91EX

    DUNLOP(ダンロップ)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MX71 DUNLOP(ダンロップ)

    MX71

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
    用途競技用
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • IX-09W GEKKOTA IRC

    IX-09W GEKKOTA

    IRC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
    タイプWT
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • ダートスコートRED ダートスコート

    ダートスコートRED

    ダートスコート(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮! 普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください) シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい) オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。 強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
    用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等危険物の類別非危険物
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • TR011 TOURLIST IRC

    TR011 TOURLIST

    IRC(45件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
    パターンTR011 TOURLIST
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。