カテゴリ
- バイク部品(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
「geomax」の検索結果

GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
GEOMAX AT81EX
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ用途競技用
VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
IX-09W GEKKOTA
IRC(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!タイプWT
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
ダートスコートRED
ダートスコート(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(950mL)ほか当日出荷汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮! 普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください) シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい) オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。 強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等危険物の類別非危険物
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
GP-1
IRC(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
TR011 TOURLIST
IRC(45件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本10日以内出荷自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎パターンTR011 TOURLIST
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。