材質TN6020
材質(本体)TN6020
寸法S(mm)4.05
寸法D1(Φmm)3.1
寸法W1(mm)5.8
コーナー数2
寸法RE(mm)0.2
寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)
寸法CDX(mm)2.5
寸法INSL(mm)11.48
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種TIGER1050(07-08)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード