主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~300
主な適合純正品番91306-GF6-003
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)-50~214
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)-200~300
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格10K
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
セット内容EGF502×5、EGF602×5、EGF702×5、EGF802×5、EGF503×5、EGF603×5、EGF703×5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。
主な適合純正品番21236-AA010
型式BC、BD、BE、BF、BG、BH、BL、BP、GC、GD、GF、GG、SF、SG、SH
代表車種インプレッサ・フォレスター・レガシー
エンジン型式EJ、EL、EX、EZ
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)3
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
主な適合純正品番12191-GFC-890
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内径(mm)61
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
主な適合純正品番17115-gfc-890
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内径(mm)22
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内径(mm)35
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1 1/2
呼び径(A)40
内径(mm)49
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ