1,101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
材質ABS 寸法(mm)84×32×11 質量(g)24 電源CR2032電池(モニタ用付属) 機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

アズワン心拍計 GH-1
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-56
1個
5,350 税込5,885
7日以内出荷


対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド500g袋
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 アメ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。 実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。 測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。 表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。 電源は単3電池を使用。 ディスプレイユニット本体は磁力で工具本体からの落下を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
159 税込175
3日以内出荷





アイネックスグリス用へら
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質プラスチック 乳白色 長さ(cm)8
1個
159 税込175
当日出荷


海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:GH1/2x3/8●全長L(mm):36●外径六角対辺径(mm)S:27●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001396 アズワン品番67-4858-24
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形 厚さ(mm)10 ブラック 穴径(Φmm)13 硬度60 溝幅(mm)3 溝深さ(mm)3 耐熱温度(℃)-20~60 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)5 適合用途防振
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GH1~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。 誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。 学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
材質ABS樹脂 寸法(mm)277×247×70 アズワン品番65-0391-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

専用ケースに収納
用途ナルビー製品の刃の交換用 対応製品一枚刃ホルダー ナピカ・ナピカZ 入数(枚)20
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

姫路市指定袋の20Lとって付き。可燃用。
持ち手あり 対象可燃 対象地域姫路市
1個(10枚)
129 税込142
翌日出荷

対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

対象メーカー:・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・DIAMONDBACK ・FUJI ・GT ・KHS ・MARIN ・RALEIGH ・SCHWINN
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

対象メーカー:・BH ・CUBE ・DA BOMB ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・KTM ・MONDRAKER ・NORCO ・ORBEA ・ROCKY MOUNTAIN ・STEVENS ・WINORA
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し 耐荷重(kg)1.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


対象メーカー:・CUBE ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・FOCUS ・HAIBIKE
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

対象メーカー:・CORRATEC ・FUJI ・IRON HORSE ・NORCO ・ROCKY MOUNTAIN
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

対象メーカー:・AUTHOR ・BMC ・DIAMONDBACK ・HARO ・KHS ・MERIDA
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

EFFEX(エフェックス)グリップヒーター
リニューアルした『EFFEX グリップヒーター』は旧モデルに比べて 右グリップから延びるケーブルが約200mm延長され取り付けが容易になり、 さらにグリップ保護用熱収縮チューブの付属によりグリップ摩耗を防止できるようになっています! 3つのサイズのエクステンドスリーブによってグリップ長115mm、120mm、130mm それぞれに対応となっております。 そのため、ご購入前のグリップ計測がいりません! また、取り外し可能なバーエンドキャップ採用により、 『バーエンドタイプ』と『非貫通タイプ』の両方に対応となっております。 グリップはEFFEXロゴ入りデザイン、操縦性と熱伝導性を実現したシンプルなパターンです。 バリエーションは、 温度調整をする「スイッチ」が左グリップと一緒になっている「スイッチ一体型」と、 温度調整をする「スイッチ」が左グリップと別々になっている「スイッチ別体型」の2モデルをご用意しました! いずれも温度調整レベルは5段階の調節が可能です。 「スイッチ一体型」は、左グリップに埋め込まれた5色のLEDランプが温度レベルを表示し、 「スイッチ別体型」は、スイッチBOXに埋め込まれた5つのLEDランプが温度レベルを表示します。 どちらのモデルもハンドル周りをスッキリさせ、お客様のお好みのスタイルでお選びいただけます。 『EFFEX グリップヒーター』は 貴方のバイクライフを温かくサポートします。 『冬』の通勤やツーリングのお供に、『EFFEX グリップヒーター』を是非お買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。
仕様スイッチ別体型 グリップ長さ(mm)115/120/130 適合ハンドル径(Φmm)22.2/12V車用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(2.4W)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平10号 直径×長さL(Φmm×mm)9.7×239 アズワン品番62-6309-58
1本
399 税込439
7日以内出荷

ギターを壁に掛けることができるギターハンガー ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材 プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプショート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

EFFEX(エフェックス)グリップヒーター
リニューアルした『EFFEX グリップヒーター』は旧モデルに比べて 右グリップから延びるケーブルが約200mm延長され取り付けが容易に、 さらにグリップ保護用熱収縮チューブの付属によりグリップ摩耗を防止できるようになっています! 3つのサイズのエクステンドスリーブによってグリップ長115mm、120mm、130mm それぞれに対応となっております。 そのため、ご購入前のグリップ計測がいりません! また、取り外し可能なバーエンドキャップ採用により、 『バーエンドタイプ』と『非貫通タイプ』の両方に対応となっております。 グリップはEFFEXロゴ入りデザイン、操縦性と熱伝導性を実現したシンプルなパターンです。 バリエーションは、 温度調整をする「スイッチ」が左グリップと一緒になっている「スイッチ一体型」と、 温度調整をする「スイッチ」が左グリップと別々になっている「スイッチ別体型」の2モデルをご用意しました! いずれも温度調整レベルは5段階の調節が可能です。 「スイッチ一体型」は、左グリップに埋め込まれた5色のLEDランプが温度レベルを表示し、 「スイッチ別体型」は、スイッチBOXに埋め込まれた5つのLEDランプが温度レベルを表示します。 どちらのモデルもハンドル周りをスッキリさせ、お客様のお好みのスタイルでお選びいただけます。 『EFFEX グリップヒーター』は 貴方のバイクライフを温かくサポートします。 『冬』の通勤やツーリングのお供に、『EFFEX グリップヒーター』を是非お買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。
仕様スイッチ一体型 グリップ長さ(mm)115/120/130 適合ハンドル径(Φmm)22.2/12V車用
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平6号 直径×長さL(Φmm×mm)7.0×232 アズワン品番62-6309-57
1本
279 税込307
7日以内出荷