汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじ部JIS規格 B0203:1999による
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。
材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ
色(フレーム)ブラック
医薬品医療機器等法一般医療機器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質C3604(黄銅)
ねじJIS規格 B0203:1999による
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR1/2
タケノコ外径(Φmm)13
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR3/4
タケノコ外径(Φmm)21
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR3/8
タケノコ外径(Φmm)11
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR1/8
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR1
タケノコ外径(Φmm)27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR1/2
タケノコ外径(Φmm)16
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3771)
形状ニップル
ねじサイズR1・1/2
タケノコ外径(Φmm)40
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ニップル
ねじサイズR1/4
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。
切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。
手にやさしいソフトグリップ。
スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)炭素工具鋼S50C
刃部硬度HRC46~50
熱処理全体焼入
アズワン品番64-4061-87
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟銅線1
切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なセミ光沢紙です。半光沢で上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろんポスターやカタログ印刷にも最適です。使いやすい標準的な厚みタイプです。各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。 。厚さ0.13mmの標準タイプで大量に印刷するポスターやパンフレット、POPなどに最適です。 。専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。 。濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。 。反射を抑えたセミ光沢タイプで、両面に印刷できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
No.【お探しNo.】D355
枚数50枚入り
白色度(%)0.86
用紙レーザープリンタ専用紙(セミ光沢、標準、両面)
紙厚(mm)0.13
坪量(g/m2)157
用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HI-LOKボルト用1/4”SQのラチェットハンドル
全長L(mm)117
厚さ(mm)ヘッド部(a)10.7
質量(g)90
ヘッド幅(mm)22.6
ギア数80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き。靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
色4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:460×180
寸法(縦×横)(mm)収束時:190×75
質量(g/個)約41.8
アズワン品番65-2350-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
GGハニカムは地盤安定を目的に開発した特殊不織布製のハニカム構造材です。GGハニカムを駐車場、仮設道路、舗装路盤に使用すると、砂利の沈下散失の防止や路盤変形、陥没を防止し、丈夫で安全な路盤を作る事が可能です。固定する場合は、別売りのJピンをご使用ください。
用途駐車場敷き砂利のワダチの解消。砂利敷き通路、園路の歩行性の改善。斜面の土砂の流出による景観の改善。舗装面の陥没の防止、地盤の補強
寸法(mm)(拡張時)1150×8700×H50、(縮小時)1690×180×H50
質量(kg)約5
マス目寸法(mm)55
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444
アズワン品番67-5523-10
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ