カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 作業服(8)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ghn」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機

    圧力調整器ハイセレクトGHN-3

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
    トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
  • 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル コクゴ

    ホースニップル

    コクゴ(1件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ハネアゲ式老眼保護メガネ SK11

    ハネアゲ式老眼保護メガネ

    SK11(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
    用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビーニッパー GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ホースニップル H13×4M SK11

    ホースニップル H13×4M

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 5Kゲートバルブ

    大和バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
  • ホースニップル H21×6M SK11

    ホースニップル H21×6M

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
  • ホースニップル H11×3M SK11

    ホースニップル H11×3M

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)11
  • ホースニップル H27×8M SK11

    ホースニップル H27×8M

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
  • ホースニップル H16×4M SK11

    ホースニップル H16×4M

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
  • ホースニップル  H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
  • ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー キャッチ付

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルH40×12M SK11

    ホースニップルH40×12M

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
  • HI-LOKボルト用ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    HI-LOKボルト用ラチェットハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    HI-LOKボルト用1/4”SQのラチェットハンドル
    全長L(mm)117厚さ(mm)ヘッド部(a)10.7質量(g)90ヘッド幅(mm)22.6ギア数80
  • レーザープリンター用紙 セミ光沢紙 両面印刷 エレコム

    レーザープリンター用紙 セミ光沢紙 両面印刷

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なセミ光沢紙です。半光沢で上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろんポスターやカタログ印刷にも最適です。使いやすい標準的な厚みタイプです。各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。 。厚さ0.13mmの標準タイプで大量に印刷するポスターやパンフレット、POPなどに最適です。 。専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。 。濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。 。反射を抑えたセミ光沢タイプで、両面に印刷できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    No.【お探しNo.】D355枚数50枚入り白色度(%)0.86用紙レーザープリンタ専用紙(セミ光沢、標準、両面)紙厚(mm)0.13坪量(g/m2)157用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
  • MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ マイト工業株式会社

    MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MHT-150/MT-200DPWX・200APW
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    勝手勝手なし
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    勝手勝手なし
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    溝入れ工具 ブレード
    用途高強度・断続加工用
  • 折りたたみハンガー 4個セット ロジック

    折りたたみハンガー 4個セット

    ロジック
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き。靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
    4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:460×180寸法(縦×横)(mm)収束時:190×75質量(g/個)約41.8アズワン品番65-2350-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「BIKE GLASS」HONDA車 5インチフルカラーTFTメーター対応 保護ガラスフィルム MSソリューションズ

    「BIKE GLASS」HONDA車 5インチフルカラーTFTメーター対応 保護ガラスフィルム

    MSソリューションズ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    HONDA車 5インチフルカラーTFTメーター対応の高硬度10H表面強化ガラス/汚れが付きにくい&拭き取りやすい防汚加工/高い透明度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    セット内容強化ガラスフィルム(本体)×1、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書×1超透明質量(g)76適合車種FORZA (2021~)、X-ADV (2021~)、XL750 TRANSALP E-Clutch (2026~)、CB1000F(2025~)、CB1000 Hornet (2024~)、NX400 (2024~)、CBR400R (2024~)、CBR650R (2024~)、CB650R (2024~)、CB125R (2024~)、NC750X/DCT (2025~)、CB750 HORNET (2025~)、Rebel 1100/T/DCT (2025~)、ADV160(2026~)※2026年6月現在
  • トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ

    トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ イスカル

    カットグリップ

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
  • MT-200FDP・200AF用ガスホース入口側ニップル マイト工業株式会社

    MT-200FDP・200AF用ガスホース入口側ニップル

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MT-200FDP・200AF
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)53電圧(V)100消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>90、<強>215、<特強>260機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>90、<強>215、<特強>260エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>73エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>32、<強>75、<特強>85
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>33、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70、<特強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250、<特強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。500m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)<弱>90、<強>215、<特強>260電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>【50Hz】24.50/【60Hz】25.50、<特強>35.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1058×1288温度交換効率(%)<弱>75、<強>71、<特強>71機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>250処理風量(m3/h)<弱>360、<強>500、<特強>500エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>77.5、<強>73、<特強>67エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63