「givi サイド ケース」の検索結果
色ブラック
アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側
適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー
質量(kg)片側:5.0
容量(L)36
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379
最大積載量(kg)10
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応対応TOPケース:モノキーケース
適合車種V-STROM1000ABS('14~’15)(DL1000AL4~)
装着方法シングル
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応V35、OBK以外のサイドケース
適合車種V-STROM650XTABS(’15)、V-STROM650ABS(’12~’15)
装着方法ダブル
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48B左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×246×387(外側)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種VFR800(98-01)
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種バンディット1250/S(GSF1250K7/SK7・07-08)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
適合車種【ROYAL ENFIELD】Meteor 350 (2021-2022)
1個
¥23,980
税込¥26,378
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種ホンダ NC750X('16)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48B左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×246×387(外側)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
PROサイドキャリアにGIVI/KAPPA製サイドケース(モノキー)を取付るためのアダプターキットです。
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種ZZR1400/ZX-14(06-10)ZX-14R(12)不可(フルモデルチェンジにより、カウル形状が変更されており、グラブバーの有無に関係なく取付けできません。)
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種Ninja250(13-)・Z250(13-)
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
車種別のEVOキャリアまたはPROサイドキャリアに各種ハードケースを取付けるためのアダプターキットです。
GIVIサイドケース用の補修品エンブレム。・E23N用
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48A左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×306×387(外側)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合車種【MOTO GUZZI】V100 MANDELLO (2022-2022)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合Ninja H2 SX('18)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
36日以内出荷
適合車種【ROYAL ENFIELD】Himalayan (2021-2022)
1個
¥40,980
税込¥45,078
36日以内出荷
適合車種【TRIUMPH】Trident 660 (2021-2021)
1個
¥23,980
税込¥26,378
36日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)片側35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
適合車種Suzuki AN 650 Burgman (also Executive and ABS) (WVBU) (2002-2003) / AN 650 Burgman (WVBU-A) (2004-2012)
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】【KL】R 650 Enduro (2017-2021)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2004-2011)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 650 GS (2008-2017),F 700 GS (2013-2017),F 800 GS (2008-2017)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種【ROYAL ENFIELD】Super Meteor 650 (2023-2023)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】ZZR 1400 (2006-2011)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2017-2022)
1個
¥40,980
税込¥45,078
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】TDM 900 (2002-2014)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ