種別GL14
材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)
材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)
材質(Oリング)FEP
ノズル径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8
ねじ口規格(GL)GL-14
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
高さ(mm)29
上内径(Φmm)26
下部内径(Φmm)24
仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6842-80
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃
アズワン品番65-9641-53
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
GL14ソケットとGL14コネクターボディを3個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9641-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コード217220
アズワン品番65-0577-75
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
41日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
規格GL14
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格GL14 孔無
コード217240
アズワン品番65-0567-37
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
TGK品番0981-17-50-01
規格GL14
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
Lenzねじ口ガス洗浄びんのオプションです。
規格GL14
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
GL14スクリューキャップです。
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格GL14 孔付
コード217230
アズワン品番65-0567-40
1セット(10個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
コード221150
アズワン品番65-0579-46
1個
¥19,900
税込¥21,890
91日以内出荷
GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKM
ねじサイズGL14
タケノコ外径(Φmm)8.7
コード212780
アズワン品番65-0577-67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR
コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)
コネクタ(GL14)無
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR
コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)
コネクタ(GL14)有
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
コード256750
アズワン品番65-0579-67
1個
¥7,298
税込¥8,028
91日以内出荷
コード212700
アズワン品番65-0577-82
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
コード217200
アズワン品番65-0577-68
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットです。
GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトン
アズワン品番65-9641-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様【5口】GL14×1+NS14/23×3+Rodaviss24×1
容量(mL)250
コード254420
アズワン品番65-0579-56
1個
¥91,980
税込¥101,178
91日以内出荷
スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度(℃)-20~+200
耐圧(MPa)1(室温時)
アズワン品番67-4713-67
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
用途戸建・住宅用
種類集水器
シリーズ丸105
材質硬質塩化ビニル樹脂
適合竪樋:UT60
サイズ丸105
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色ホワイト
定格電圧(V)110
口金E12
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)6.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ