カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)

「gl-4 sae90」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(800mL)
    当日出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサン

    ミッションオイル GL-4 75W-85

    ニッサン(82件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-85危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(946mL)
    当日出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)

    GEAROIL UNISYNT

    MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。
    基油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

    ダフニー スーパーギヤーオイル

    出光興産(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
    用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。仕様FZG歯車試験(OKステージ):12JIS規格JIS K 2219危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色青主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    ¥3,498税込¥3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性