カテゴリ

  • 測定用品(32)
  • メカニカル部品(24)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl300」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
排水勾配器 TRUSCO排水勾配器TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)22高さ(mm)50
使い捨てスリッパ VC工業使い捨てスリッパVC工業
17,980税込19,778
1箱(300個)
5日以内出荷
仕様四ヶ国語表記
使い捨てスリッパ VC工業使い捨てスリッパVC工業
17,980税込19,778
1箱(300個)
5日以内出荷
仕様OP袋入(4ヶ国語表記)
サイン球10WE26Cロング ELPAサイン球10WE26CロングELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷
サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110クリア全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
サイン球10WE26Wロング ELPAサイン球10WE26WロングELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 白無地 鳥繁産業保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 白無地鳥繁産業
3,498税込3,848
1箱(300個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ白無地仕様:三方シールタイプ
材質水/吸水性ポリマー
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個(300g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄TRUSCO
169税込186
1双
翌日出荷から翌々日出荷
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ加工用インサート GR/L タンガロイ内径溝入れ加工用インサート GR/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
内径溝入れ加工用インサートです。
用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 花柄 鳥繁産業保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 花柄鳥繁産業
3,798税込4,178
1箱(300個)
7日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。ナイロンタイプ花柄仕様:三方シールタイプ
材質水/吸水性ポリマー
化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所化学防護手袋 GL-3000F重松製作所
59,980税込65,978
1双
7日以内出荷
二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー全長(cm)37.0入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-C-XL イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-C-XLイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XL イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/L-J-XLイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムグレU字溝ぶた カワグレゴムグレU字溝ぶたカワグレ
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC荷重(t)歩道用寸法b(mm)590寸法h(mm)40
チップ HGL イスカルチップ HGLイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材質IC328厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマータイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
当てもの PGL革製筒状 田村総業当てもの PGL革製筒状田村総業
2,398税込2,638
1個
16日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
コーナー 革製筒状 PGLシリーズ 田村総業コーナー 革製筒状 PGLシリーズ田村総業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
結束バンド 301mm x 4.8 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 301mm x 4.8 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイGalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●最大バンドル直径:80mm●コード番号:800-4227アズワン品番65-7386-04
GL-Pak Carbograph 300mg 6mL 30ケイリ ジーエルサイエンスGL-Pak Carbograph 300mg 6mL 30ケイリジーエルサイエンス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-41
保冷剤 白無地 cotta保冷剤 白無地cotta
1,598税込1,758
1個(200個)ほか
4日以内出荷
ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。 繰り返し使えます。 ・原料は吸水ポリマーで中身はゲル状で万一口に入れても毒性はございません。 ・長期間何度でも繰り返し利用できます。 ・冷凍室で凍らせるだけで簡単にご利用できます。
室内用LED照明灯 QGLシリーズ Qlight室内用LED照明灯 QGLシリーズQlight
8,998税込9,898
1本
31日以内出荷
ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
仕様放熱板:AIレンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
ゴムグレU字溝ぶた/グレーチング カワグレゴムグレU字溝ぶた/グレーチングカワグレ
21,980税込24,178
1枚
35日以内出荷
弾力性に優れ、人に優しい安全設計転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】SGHC
VBL-30/31/300用 フタ用パッキン PVBL30GL ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/31/300用 フタ用パッキン PVBL30GLビタントニオ(Vitantonio)
529税込582
1個
6日以内出荷
ビタントニオ VBL-30/31/300用 フタ用パッキン です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 5H+ 300-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 5H+ 300-TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 7H+ 300-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 7H+ 300-TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 9H+ 300-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 9H+ 300-TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
テプラPRO キャリングバッグ キングジムテプラPRO キャリングバッグキングジム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。
仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307関連資料(1.75MB)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1式(5本)
欠品中
長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6