<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム(NBR)
色オレンジ
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0
形状ロール状カフ
伸び(%)500
引張強度(MPa)14
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用
粉有無なし
色黒
材質合成ゴム
滑り止め効果あり
厚さ(mm)0.18
全長(cm)24.5
入数(枚)50
機能耐油/耐薬品
表面特殊テクスチャー仕様
裏面クロリネーション加工
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
黒とオレンジのリバーシブル手袋です。
作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。
オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。
仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品
袖口仕様ゴムタイプ
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)
機能耐油性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番395-0662
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)44
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)300
入数(枚)40
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.25
関連キーワード