161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ 材質硬鉄線 シルバー(ニッケルメッキ)
1箱(100本)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)110
1枚
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による) 出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276 入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子 機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート 周波数特性100Hz~20kHz S/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置) 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
239,800 税込263,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。こもる臭気や、犬・猫・カラス等によるゴミの散乱も防ぎます。床板と前面扉は取り外し可能で、お掃除も簡単。安全ストッパー、アジャスター付。
材質本体/アルミ製・アルマイト加工、コーナー部/アルミダイキャスト、ストッパー部/18-8ステンレス
1台
321,999 税込354,199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 質量(kg)3.04 最大出力(W)1300 型番SST-GM1300C-PF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし) 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃)0~50 ノイズレベル61.5dBA 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム40mm DC ファン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum 寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし) 質量(kg)0.83 銀(非鉛成分塗装) 型番SST-GM1300C-PFU 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護 動作温度(℃)0 ~ 50 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム40mm DCファン
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-24
1パック(2個)
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
1パック(2個)
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
1パック(2個)
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-17
1パック(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●内径:6.3×18.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.2ml PCRチューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-19
1パック(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●内径:6×45mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.4ml チューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-15
1パック(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-27
1パック(2個)
17,980 税込19,778
欠品中

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
1パック(2個)
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-29
1パック(2個)
30,980 税込34,078
欠品中

仕様●内径:8.1×45mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.5ml チューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-16
1パック(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●内径:11.1×29.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.5ml pediatricチューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-26
1パック(12個)
24,980 税込27,478
欠品中

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
1パック(2個)
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
1パック(2個)
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-18
1パック(2個)
8,298 税込9,128
欠品中

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-25
1パック(2個)
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-22
1パック(2個)
20,980 税込23,078
欠品中

スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら アズワン品番65-3844-21
1パック(2個)
14,980 税込16,478
欠品中

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約5 定格出力(W)180 最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 粒径(mm)最大通過:3 水深(m)使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷