20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イスカルチップ FGPA
RoHS
穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷





小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。 材種X2BL
1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

各種プラコンサポート60とGAP-8のセット品です。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1セット
503 税込553
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
RoHS
9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5 電源電圧AC100/120/220/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプ
規格17.9X21.7X56L 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 図解NoMK31EC-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2K フレーム部品_No.5、MBW35GP-M フレーム部品_No.5、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-2 フレーム部品_No.5、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS330ECM フレーム部品_No.6、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-3 フレーム部品_No.9、MS310EC-3K フレーム部品_No.9、MS410EC-3M フレーム部品_No.9、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、SD31ED-2 フレーム部品_No.5、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS450EC-3M フレーム部品_No.9、MK41EC-2 フレーム部品_No.5、MS410EC-2K フレーム部品_No.5、SD31ED-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2M フレーム部品_No.5、MS310EC-2K フレーム部品_No.5、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MBW35GP-K フレーム部品_No.5、MK31EC-2 フレーム部品_No.5、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330ECK フレーム部品_No.6、MK41EC-3 フレーム部品_No.9、GS25EH フレーム部品 パイプ_No.6、MS410EC-2M フレーム部品_No.5、MS410EC-3K フレーム部品_No.9、MS450EC-3K フレーム部品_No.9、MS310EC-3M フレーム部品_No.9、MS310EC-2M フレーム部品_No.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 定格電流(A)(50/60Hz)- 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)