617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
材質カーボンセラミック
1個
3,198 税込3,518
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SP
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
材質シンタード
1個
4,598 税込5,058
32日以内出荷

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI天然ゴムロール
エコ商品
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)190×100×68 電池アルカリ単三電池×2本 電池寿命約80回 対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム 寸法(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
1セット(4枚)
739 税込813
当日出荷

強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
用途集草、清掃作業用。 材質爪部:鉄 全長(mm)約1450~1730 質量(g)960 材質(刃) 爪幅(mm)約210~450 材質(パイプ)アルミ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルスターGPSレシーバー
新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く] 電源電圧(V)DC12 基本仕様GPS搭載・データ更新無料 受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式34chパラレル受信 動作温度範囲(℃)-10~65
1個
8,998 税込9,898
当日出荷



スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック 材質ポリカーボネート 規格UL94V-2 取付板厚(mm)1.6±0.1
1袋(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸60 種類エルボ シリーズ丸60
1箱(30個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。 引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12 精度JIS1級 目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏) テープ厚さ(mm)0.48 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)10(at20℃)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)