カテゴリ
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
絞り込み
「gr16d」の検索結果

超小型データレコーダー
SRIC(スリック)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期1msec・2msecから選択応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
アタマツキピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷部品名称アタマツキピン図解NoGR16-M ブレーキロッド部品_No.50、MGC601 ハウジング部品_No.12、MGC701 ハウジング部品_No.19、MGC701D ハウジング部品_No.19
アナサークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(10個)8日以内出荷部品名称アナサークリツプ図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.56、GR16-M HST分解部品_No.510、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.20、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、FHD-35 ギヤポンプ部品_No.80、MGC602R 刈り部部品_No.49、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.20、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.8、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.17、MGC702RD 刈り部部品_No.51、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.19など
ジク サークリップ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(10個)8日以内出荷部品名称ジク サークリップ図解NoMGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.23、FHD-350CM 減速機3部品_No.42、MGC1000 刈り部中(上面)部品_No.120、MGC702R 刈り部部品_No.28、FHD-300CM 減速機3部品_No.42、GR16-M ベベルギヤ軸、副変速ギヤ部品_No.30、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.23、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.14、MGC602R 刈り部部品_No.28、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.48、MGC701D ハウジング部品_No.22、MGC601 ハウジング部品_No.15、GR16-M PTO軸部品_No.30、SSA-アルフア605MA 油圧ポンプ部品_No.14、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.40、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.23、MGC701 ハウジング部品_No.22など
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ブツシユ図解NoMGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.41、MGC-705R ミッション部品_No.40、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.32、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.180、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.29、MGC-703RD ミッション部品_No.39、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.29、MGC702RD ミッション部品_No.45、MGC-704RD ミッション部品_No.40、FHD-35 操作ペダル部品_No.180、MGC-603R ミッション部品_No.39、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.32、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.32、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.200、GR16-M ケーブル1部品_No.20、GR16-M ケーブル2部品_No.20、FHD-35-3M 操作レバー部品_No.30、MGC701 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.41、FHD-35 操作レバー部品_No.30、MGC-604R ミッション部品_No.40、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.29、MGC-705RD-F ミッション部品_No.35、MGC702R ミッション部品_No.45、MGC602R ミッション部品_No.45、FHD-6-3M 操作レバー部品_No.30、MGC-704R ミッション部品_No.40、MGC-700 ミッション(2軸)部品_No.60、MGC-704R-1 ミッション部品_No.40、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.18、MGC601 ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.39、MGC-605R ミッション部品_No.40、MGC-705RD ミッション部品_No.40、MGC-703R ミッション部品_No.39、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.180、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.40、MGC-604R-1 ミッション部品_No.40、FHD-6-M 操作レバー部品_No.3、MGC-605R-F ミッション部品_No.35