高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
内容量
1個
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.01
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
GR D R3/8 75×0.4MPa F2
GR D R3/8 75×0.6MPa F2
GR D R3/8 75×4MPa F2
GR D R3/8 75×6MPa F2
GR D R3/8 75×10MPa F2
GR D R3/8 75×16MPa F2
GR D R3/8 75×25MPa F2
GR D R3/8 75×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
481-4831
481-4842
481-4854
481-4877
481-4880
481-4898
481-4909
481-4915
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907468
1326216
481-4854
GR D R3/8 75×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
11,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04908466
1326040
481-4909
GR D R3/8 75×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
04909060
1326225
481-4877
GR D R3/8 75×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
11,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04909708
1326160
481-4831
GR D R3/8 75×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
04910216
1326210
481-4915
GR D R3/8 75×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
11,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
04910311
1326901
481-4842
GR D R3/8 75×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
04910469
1326060
481-4880
GR D R3/8 75×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
04913461
1326140
481-4898
GR D R3/8 75×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください