高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436368
1315216
481-4855
GR D G1/4 60×16MPa F2
0.0~16
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04436402
1315225
481-4836
GR D G1/4 60×25MPa F2
0.0~25
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください