高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.4
0.0~1.6
0.0~10
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.05
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
GR D R1/4 60×0.1MPa F2
GR D R1/4 60×0.16MPa F2
GR D R1/4 60×0.4MPa F2
GR D R1/4 60×1.6MPa F2
GR D R1/4 60×10MPa F2
GR D R1/4 60×16MPa F2
GR D R1/4 60×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
481-4824
481-4829
481-4844
481-4857
481-4864
481-4891
481-4917
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426331
1316010
481-4917
GR D R1/4 60×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427731
1316216
481-4857
GR D R1/4 60×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428090
1316210
481-4891
GR D R1/4 60×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428808
1316040
481-4864
GR D R1/4 60×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429402
1316116
481-4844
GR D R1/4 60×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430120
1316016
481-4829
GR D R1/4 60×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430208
1316901
481-4824
GR D R1/4 60×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください